Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 1100

  • ERIKS:23764783
  • Fabricant:7316570777147
Image 1
Aperçu

Ce joint de boîtier à bande en feutre est conçu pour assurer une étanchéité sans contact de type à jeu dans les logements de roulements. La construction en feutre permet une installation simple et supporte des vitesses d'arbre relativement élevées grâce au maintien d'un faible espace avec l'arbre. Sa conception minimise le contact direct, réduit l'usure et prolonge la durée de vie. La bande peut être facilement adaptée aux exigences spécifiques par ajustement de la longueur.

Caractéristiques
  • Le feutre résiste à l’abrasion, ce qui permet des intervalles de maintenance plus longs pour les joints de boîtier
  • La conception d’un joint à jeu réduit la friction et l’usure sur les arbres rotatifs
  • La longueur de bande personnalisable permet un ajustement précis pour diverses configurations de boîtiers
  • Variante d’alumino-borosilicate haute température adaptée aux environnements exigeants
  • Une installation simple réduit les temps d'arrêt lors des opérations de maintenance ou de remplacement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers nécessitant des solutions d’étanchéité sans contact
  • Idéal pour les arbres fonctionnant à des vitesses de rotation relativement élevées
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

60,57 €/ Unitéhors TVA

73,29 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
1100 mm
Largeur
15.5 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C