Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 110

  • ERIKS:23764782
  • Fabricant:7316570853469
Image 1
Aperçu

Ce joint de logement à bande de feutre est conçu pour assurer une étanchéité efficace dans les logements de roulements. Le choix des matériaux permet une utilisation à des vitesses d'arbre relativement élevées avec un contact minimal. Le joint de type à jeu réduit l'usure en maintenant un fonctionnement sans contact entre la bande de feutre et l'arbre. Convient aux applications nécessitant des solutions d'étanchéité simples et fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le feutre assure une étanchéité efficace pour empêcher la pénétration de contaminants dans les corps de palier
  • La conception à écartement sans contact réduit la friction et l'usure pour une durée de vie prolongée
  • Permet des vitesses d’arbre élevées en maintenant un jeu d’étanchéité constant pendant le fonctionnement
  • Peut être coupé à la longueur souhaitée pour une installation flexible et un ajustement précis à l’application
  • Nécessite un trempage dans l’huile avant l’installation, ce qui améliore l’efficacité de l’étanchéité et la durabilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers nécessitant une protection contre la poussière et les débris
  • Idéal pour les arbres rotatifs à grande vitesse dans les équipements industriels
  • Compatible avec les machines exposées à des environnements difficiles ou contaminés
Ajouter à la liste

0,39 €/ Unitéhors TVA

0,47 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C