Eriks
SKF

SKF Kit de rép. roue dentée LAGM 1000E-1

  • ERIKS:14234370
  • Fabricant:7316577703965
Image 1
La quantité délivrée à chaque actionnement du piston des pistolets à graisse dépend de nombreux facteurs. Il est généralement difficile d’appliquer une quantité de graisse précise en lubrifiant les roulements manuellement. L’injection de la bonne dose de graisse est toutefois essentielle pour la durée de service des roulements, car un manque ou un excès de graisse peut se traduire par une panne de la machine. Même s’il est courant de peser la graisse par actionnement de piston, cette procédure ne tient pas compte de la contre-pression, de l’usure se formant à l’intérieur du pistolet à graisse ou d’autres facteurs. Le compteur de graisse SKF LAGM 1000E mesure avec précision le volume ou la masse de la graisse injectée en unités métriques (en cm³ ou en g) ou bien en unités américaines (US fl. oz ou oz), évitant ainsi les calculs de conversion.

Propriétés:
  • Compatible avec la plupart des graisses NLGI 0-3
  • Une protection en caoutchouc protège les éléments électroniques en cas d’impact et résiste également à l’huile et à la graisse
  • L’écran large LCD rétroéclairé affiche de grands chiffres faciles à lire
  • Pression maximale de 700 bar
  • Petit, compact et léger
  • Carcasse en aluminium anticorrosion
  • Compatible avec tous les pistolets à graisse SKF
Ajouter à la liste

86,43 €/ Unitéhors TVA

104,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LAGM
Type
Spare Repair Kit For Grease Meter
Classe de protection (IP)
67
Poids
0.03 kg