Eriks
SKF

SKF Kit d'extraction hydraulique 75kN TMMA 75H/SET

  • ERIKS:12176733
  • Fabricant:7316574649266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Un ensemble composé d’un extracteur à assistance hydraulique EasyPull SKFavec plaque d’extraction tripartite, série TMMS, et d’une couverture deprotection d’extracteur qui facilite un démontage facile, sûr et pratiquement sans aucun dommage.Il convient particulièrement pour le démontage de roulements à rotule surrouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB, ainsi que d’autres éléments tels que lespoulies et les volants.Une couverture de protection d’extracteur, série TMMX, en matière transparente résistante, permet à l’utilisateur de suivre visuellement la procédure de démontage. Pendant le démontage, la couverture aide à protéger contre la projection de fragments de roulements ou d’autres éléments et renforce ainsi la sécurité de l’utilisateur.Une mallette de rangement robuste, sur mesure et pouvant accueillir toutes les pièces minimise le risque de perte ou d’endommagement des éléments du jeu
Ajouter à la liste

1 480,28 €/ Unitéhors TVA

1 791,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMA..H /SET
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Plaques d’extraction tripartites TMMS 50

  • Eriks:23770693
  • Manufacturer:TMMS 50

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026