Eriks
SKF

SKF Kit d'extracteur hydraulique pour un démontage de roulement sûr.

  • ERIKS:13455341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This catalogue covers the SKF SNL series split plummer block housings Features
  • Split housing design enables efficient maintenance reducing downtime during bearing replacement
  • Comprehensive part number index simplifies selection process ensuring correct component identification
  • Detailed system descriptions support correct application minimising risk of improper installation
  • Inclusion of lubrication systems improves equipment reliability by ensuring optimal lubrication delivery
  • Catalogue structure allows fast access to technical data streamlining procurement and engineering workflows
Application & Usage
  • Used with industrial rotating equipment in heavy-duty environments
  • Ideal for conveyor systems requiring robust bearing housings
  • Compatible with power transmission assemblies in manufacturing facilities
Ajouter à la liste

1 515,34 €/ Unitéhors TVA

1 833,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TK
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C