604,98 €/ Unitéhors TVA
732,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TK |
Type | Housing Seal |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 194 mm |
Largeur | 55.6 mm |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |