544,89 €/ Unitéhors TVA
659,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TK |
Type | Taconite Seal |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 165.5 mm |
Largeur | 53.2 mm |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |