Eriks
SKF

SKF Joint racleur hydraulique PA 12X20X4X6

  • ERIKS:14115543
  • Fabricant:7316571704951
Image 1
Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PA
Type
Hydraulic Wiper Seal
Produit
Joint de corps
Série
PA
Diamètre d'arbre
12 mm
Diametre logement
20 mm
Largeur logement
4.5 mm
Conception suivant la marque
PA
Item attribute
Polyuréthane
Matériau
Polyuréthane
Compound
Polyuréthane (TPU W93)
Poids par pièce
2.5 g
Poids par emballage
2.5 g
Matériau du joint statique
PTFE
Conception suivant la norme
DIN 3760-B