Eriks
SKF

SKF Joint labyrinthe TSN 522 S

  • ERIKS:23770889
  • Fabricant:7316570718515
Image 1
Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Les bagues à chicane, montées sur l'arbre, forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Des cordons creux en caoutchouc silicone, fournis avec les bagues, maintiennent ces dernières en place sur l'arbre.
  • Joints par paquet: 1
  • Matériau: acier ou fonte, silicone
  • Plage de température: -50 °C à + 200 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: pas limité
Ajouter à la liste

237,51 €/ Unitéhors TVA

287,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..S
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier, silicone
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 200 °C
Alternatives
Product Image

FAG Joint labyrinthe TSV522

  • Eriks:12626464
  • Manufacturer:038385287-0000

139,35 €/ Unitéhors TVA

168,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026