94,22 €/ Unitéhors TVA
114,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..S |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68.5 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier, silicone |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 200 °C |