92,88 €/ Unitéhors TVA
112,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..S |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62.5 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier, silicone |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 200 °C |