660,17 €/ Unitéhors TVA
798,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..S |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 252.5 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier, silicone |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 200 °C |