Eriks
SKF

SKF Joint labyrinthe TSN 216 S

  • ERIKS:23770764
  • Fabricant:7316570817607
Image 1
Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Les bagues à chicane, montées sur l'arbre, forment un joint à plusieurs chicanes avec les rainures d'étanchéité dans le palier. Des cordons creux en caoutchouc silicone, fournis avec les bagues, maintiennent ces dernières en place sur l'arbre.
  • Joints par paquet: 1
  • Matériau: acier ou fonte, silicone
  • Plage de température: -50 °C à + 200 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: pas limité
Ajouter à la liste

304,04 €/ Unitéhors TVA

367,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..S
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier, silicone
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 200 °C
Alternatives
Product Image

FAG Joint à chicane pour les paliers à semelle SES ETS216

  • Eriks:14280149
  • Manufacturer:096315423-0000

70,93 €/ Unitéhors TVA

85,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026