Eriks
SKF

SKF Joint labyrinthe TS 28

  • ERIKS:13201680
  • Fabricant:7316570350654
Image 1
Ajouter à la liste

517,58 €/ Unitéhors TVA

626,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TS
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Largeur
33.5 mm
Matériau
Acier, silicone
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 200 °C