Eriks
SKF

SKF Joint de cassette NBR 100x130 MUD11 R

  • ERIKS:14652640
  • Fabricant:7316579734578
Image 1
Ajouter à la liste

79,64 €/ Unitéhors TVA

96,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MUD11
Type
Cassette Seal
Produit
Joint cassette Mudblock
Nom commercial
Mudblock
Série
MUD11
Diamètre d'arbre
100 mm
Diametre logement
130 mm
Largeur logement
14.5 mm
Conception suivant la marque
MUD11
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Poids par pièce
197 g
Poids par emballage
197 g
Matériau du joint statique
NBR