27,66 €/ Unitéhors TVA
33,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..A |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72.5 mm |
Largeur | 4.8 mm |
Matériau | NBR/acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |