22,88 €/ Unitéhors TVA
27,68 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..A |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 61.5 mm |
Largeur | 4.8 mm |
Matériau | NBR/acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |