Eriks
SKF

SKF Joint d'étanchéité profilé en V TSN 511 A

  • ERIKS:1066176
  • Fabricant:7316570834413
Image 1
Les joints V-ring sont composés d'un V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre d'étanchéité vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion.
Les joints V-ring peuvent supporter des vitesses périphériques allant jusqu'à 7 m/s. Pour des vitesses périphériques comprises entre 7 et 12 m/s, ils doivent être fixés axialement sur l'arbre. Pour des vitesses supérieures à 12 m/s, une bague de support doit être utilisée pour empêcher le joint de se soulever.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: caoutchouc nitrile, acier
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 7 m/s, 12 m/s des conditions spéciales
Ajouter à la liste

36,74 €/ Unitéhors TVA

44,46 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..A
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm
Largeur
4.8 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C