Eriks
SKF

SKF Joint d'étanchéité profilé en V TSN 228 A

  • ERIKS:23770783
  • Fabricant:7316570091243
Image 1
Les joints V-ring sont composés d'un V-ring et d'une rondelle d'étanchéité en tôle d'acier avec une lèvre d'étanchéité vulcanisée. La lèvre en caoutchouc se trouve dans la rainure de joint du palier. La rondelle est protégée contre la corrosion.
Les joints V-ring peuvent supporter des vitesses périphériques allant jusqu'à 7 m/s. Pour des vitesses périphériques comprises entre 7 et 12 m/s, ils doivent être fixés axialement sur l'arbre. Pour des vitesses supérieures à 12 m/s, une bague de support doit être utilisée pour empêcher le joint de se soulever.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: caoutchouc nitrile, acier
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 7 m/s, 12 m/s des conditions spéciales
Ajouter à la liste

103,67 €/ Unitéhors TVA

125,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..A
Diamètre intérieur
155 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Largeur
5.8 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C