69,39 €/ Unitéhors TVA
83,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..A |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 160.5 mm |
Largeur | 5.8 mm |
Matériau | NBR/acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |