46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..A |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | NBR/acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |