93,56 €/ Unitéhors TVA
113,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..C |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 183.5 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Feutre, NBR, aluminium |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |