Eriks
SKF

SKF Joint d’étanchéité en feutre TSN 526 C

  • ERIKS:23770895
  • Fabricant:7316570482607
Image 1
Les joints ou lanières en feutre sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: feutre, caoutchouc nitrile, aluminium
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 4 m/s
Ajouter à la liste

93,39 €/ Unitéhors TVA

113,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..C
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
173.5 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Feutre, NBR, aluminium
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C