Eriks
SKF

SKF Joint d’étanchéité en feutre TSN 522 C

  • ERIKS:23770886
  • Fabricant:7316570887457
Image 1
Les joints ou lanières en feutre sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: feutre, caoutchouc nitrile, aluminium
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 4 m/s
Ajouter à la liste

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
153.5 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Feutre, NBR, aluminium
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C
Alternatives
Product Image

FAG Joint d’étanchéité en feutre FSV522

  • Eriks:11669393
  • Manufacturer:038491176-0000

78,63 €/ Unitéhors TVA

95,14 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026