Eriks
SKF

SKF Joint d’étanchéité en feutre TSN 516 C

  • ERIKS:23770864
  • Fabricant:7316570221107
Image 1
Les joints ou lanières en feutre sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: feutre, caoutchouc nitrile, aluminium
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 4 m/s
Ajouter à la liste

29,51 €/ Unitéhors TVA

35,71 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
98.5 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Feutre, NBR, aluminium
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C
Alternatives
Product Image

FAG Joint d’étanchéité en feutre FSV516

  • Eriks:11669388
  • Manufacturer:038389720-0000

45,76 €/ Unitéhors TVA

55,37 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

FAG Joint d’étanchéité en feutre pour paliers SES EFS516

  • Eriks:14280168
  • Manufacturer:096342501-0000

65,22 €/ Unitéhors TVA

78,92 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026