Eriks
SKF

SKF Joint d’étanchéité en feutre TSN 512 C

  • ERIKS:23770848
  • Fabricant:7316570339123
Image 1
Les joints ou lanières en feutre sont simples et efficaces. À des vitesses périphériques supérieures à 4 m/s, un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: feutre, caoutchouc nitrile, aluminium
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 4 m/s
Ajouter à la liste

23,18 €/ Unitéhors TVA

28,05 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Feutre, NBR, aluminium
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C
Alternatives
Product Image

FAG Joint d’étanchéité en feutre pour paliers SES EFS512

  • Eriks:14280171
  • Manufacturer:096342498-0000

47,51 €/ Unitéhors TVA

57,49 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026