28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..C |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Feutre, NBR, aluminium |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |