Eriks
SKF

SKF Joint d'étanchéité double lèvre TFL 522

  • ERIKS:12972046
  • Fabricant:7316573712596
Image 1
Ajouter à la liste

54,34 €/ Unitéhors TVA

65,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TFL
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
9.4 mm
Matériau
Caoutchouc nitrile
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 120 °C