Eriks
SKF

SKF Joint d'étanchéité double lèvre TFL 517

  • ERIKS:12577496
  • Fabricant:7316573712565
Image 1
Ajouter à la liste

39,67 €/ Unitéhors TVA

48,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TFL
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
75 mm
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Caoutchouc nitrile
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 120 °C