28,02 €/ Unitéhors TVA
33,90 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TFL |
Type | Housing Seal |
Approprié pour diamètre de l'arbre | 65 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Largeur | 5.8 mm |
Matériau | Caoutchouc nitrile |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 120 °C |