22,74 €/ Unitéhors TVA
27,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TFL |
Type | Housing Seal |
Approprié pour diamètre de l'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 5.8 mm |
Matériau | Caoutchouc nitrile |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 120 °C |