Eriks
SKF

SKF Joint d'étanchéité double lèvre TFL 511

  • ERIKS:12037799
  • Fabricant:7316573712503
Image 1
Ajouter à la liste

20,96 €/ Unitéhors TVA

25,36 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TFL
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Largeur
5.8 mm
Matériau
Caoutchouc nitrile
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 120 °C