20,18 €/ Unitéhors TVA
24,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TFL |
Type | Housing Seal |
Approprié pour diamètre de l'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Matériau | Caoutchouc nitrile |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 120 °C |