Eriks
SKF

SKF Joint CR 49301

  • ERIKS:13572968
  • Fabricant:085311037228
Image 1
Ajouter à la liste

85,57 €/ Unitéhors TVA

103,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWH1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWH1
Diamètre d'arbre
125.43 mm
Diametre logement
158.75 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWH1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
204 g
Poids par emballage
204 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal