42,69 €/ Unitéhors TVA
51,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CRW1 |
Type | Metal Case With Sealant Coating |
Produit | Joint radial d'arbre |
Nom commercial | WAVE |
Série | CRW1 |
Diamètre d'arbre | 57.15 mm |
Diametre logement | 76.2 mm |
Largeur logement | 9.53 mm |
Conception suivant la marque | CRW1 |
Item attribute | FKM |
Matériau | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Compound | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Plage de température | de -25 jusqu'à 200 °C |
Poids par pièce | 27 g |
Poids par emballage | 27 g |
Matériau du joint statique | FKM |
Conception suivant la norme | DIN 3760-C |
Item attribute | Métal |