12,43 €/ Unitéhors TVA
15,04 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TSN..L |
Type | Housing Seal |
Approprié pour diamètre de l'arbre | 30 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 58.6 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | TPE |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |