Eriks
SKF

SKF Joint à quatre lèvres TSN 519 L

  • ERIKS:23221614
  • Fabricant:7316572460658
Image 1
Les joints à quatre lèvres remplacent les anciens joints à deux lèvres (TSN .. G). Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus horizontalement et sont faciles à monter.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: polyesterélastomère thermoplastique
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 13 m/s
Ajouter à la liste

40,39 €/ Unitéhors TVA

48,87 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..L
Type
Lip Seal With Internal Gap-Type Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
85 mm
Diamètre intérieur
83 mm
Diamètre extérieur
138.6 mm
Largeur
16 mm
Matériau
TPE
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C
Alternatives

20,32 €/ Unitéhors TVA

24,59 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026