Eriks
SKF

SKF Joint à quatre lèvres TSN 513 L

  • ERIKS:1065734
  • Fabricant:7316572460627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les joints à quatre lèvres remplacent les anciens joints à deux lèvres (TSN .. G). Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus horizontalement et sont faciles à monter.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: polyesterélastomère thermoplastique
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 13 m/s
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..L
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
60 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur
12 mm
Matériau
ECOPUR
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 110 °C
Alternatives

14,24 €/ Unitéhors TVA

17,23 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/11/2026