Eriks
SKF

SKF Joint à quatre lèvres TSN 222 L

  • ERIKS:23770776
  • Fabricant:7316574515868
Image 1
Les joints à quatre lèvres remplacent les anciens joints à deux lèvres (TSN .. G). Les nouveaux joints sont plus efficaces que les joints à deux lèvres. Ils génèrent également moins de frottement, ce qui permet des vitesses d'arbre plus élevées. Les joints à quatre lèvres sont fendus horizontalement et sont faciles à monter.
  • Joints par paquet: 2
  • Matériau: polyesterélastomère thermoplastique
  • Plage de température: -40 °C à + 100 °C
  • Max. vitesse circonférentielle: 13 m/s
Ajouter à la liste

51,07 €/ Unitéhors TVA

61,79 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TSN..L
Type
Housing Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
125 mm
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
156.6 mm
Largeur
10.3 mm
Matériau
TPE
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C