Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 612

  • ERIKS:14804082
  • Fabricant:7316580247470
Image 1
Ajouter à la liste

22,91 €/ Unitéhors TVA

27,72 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Série
TXL
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
95.5 mm
Largeur logement
12 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
97 g
Poids par emballage
97 g
Matériau du joint statique
NBR