Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 532

  • ERIKS:14808131
  • Fabricant:7316580247692
Image 1
Ajouter à la liste

74,69 €/ Unitéhors TVA

90,37 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Série
TXL
Diamètre d'arbre
140 mm
Diametre logement
212.5 mm
Largeur logement
15 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
310 g
Poids par emballage
310 g
Matériau du joint statique
FKM