70,68 €/ Unitéhors TVA
85,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TXL |
Type | Lip |
Produit | Joint de corps |
Série | TXL |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Diametre logement | 202.5 mm |
Largeur logement | 15 mm |
Item attribute | ECOPUR |
Matériau | Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Poids par pièce | 270 g |
Poids par emballage | 270 g |
Matériau du joint statique | FKM |
Type | Cassette type 2 |