Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 528

  • ERIKS:14726733
  • Fabricant:7316580247654
Image 1
Ajouter à la liste

66,80 €/ Unitéhors TVA

80,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Lip
Produit
Joint de corps
Série
TXL
Diamètre d'arbre
125 mm
Diametre logement
187.5 mm
Largeur logement
15 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Compound
ECOPUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
230 g
Poids par emballage
230 g
Matériau du joint statique
NBR
Type
Cassette type 3