Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 524

  • ERIKS:14808249
  • Fabricant:7316580247616
Image 1
Ajouter à la liste

55,55 €/ Unitéhors TVA

67,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Nom commercial
ECOPUR
Série
TXL
Diamètre d'arbre
110 mm
Diametre logement
167.5 mm
Largeur logement
15 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
190 g
Poids par emballage
190 g