Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 518

  • ERIKS:14808250
  • Fabricant:7316580247517
Image 1
Ajouter à la liste

37,40 €/ Unitéhors TVA

45,25 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Nom commercial
ECOPUR
Série
TXL
Diamètre d'arbre
80 mm
Diametre logement
111 mm
Largeur logement
13 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
60 g
Poids par emballage
60 g
Matériau du joint statique
FKM