Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 515

  • ERIKS:14808263
  • Fabricant:7316580247463
Image 1
Ajouter à la liste

25,45 €/ Unitéhors TVA

30,79 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Série
TXL
Diamètre d'arbre
65 mm
Diametre logement
95.5 mm
Largeur logement
12 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
50 g
Poids par emballage
50 g
Matériau du joint statique
FKM