20,39 €/ Unitéhors TVA
24,67 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TXL |
Type | Housing Seal |
Produit | Joint de corps |
Série | TXL |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diametre logement | 80.5 mm |
Largeur logement | 12 mm |
Item attribute | ECOPUR |
Matériau | Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Poids par pièce | 30 g |
Poids par emballage | 30 g |