Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 508

  • ERIKS:14808129
  • Fabricant:7316580247371
Image 1
Ajouter à la liste

17,18 €/ Unitéhors TVA

20,79 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Housing Seal
Produit
Joint de corps
Série
TXL
Diamètre d'arbre
35 mm
Diametre logement
59.5 mm
Largeur logement
11 mm
Item attribute
ECOPUR
Matériau
Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Poids par pièce
20 g
Poids par emballage
20 g