16,04 €/ Unitéhors TVA
19,41 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TXL |
Type | Housing Seal |
Produit | Joint de corps |
Série | TXL |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diametre logement | 54.5 mm |
Largeur logement | 10 mm |
Item attribute | ECOPUR |
Matériau | Polyuréthane thermoplastique (TPU) haute performance |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Poids par pièce | 20 g |
Poids par emballage | 20 g |