411,74 €/ Unitéhors TVA
498,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TS |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 205 mm |
Largeur | 42 mm |
Matériau | Acier, silicone |
Température de fonctionnement | de -50 jusqu'à 200 °C |